- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- タイムレコーダー maxのおすすめ人気ランキング
タイムレコーダー maxのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新96件の「タイムレコーダー max」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムカード集計」、「タイムカード機械」、「タイムレコーダー マックス」などの商品も取り扱っております。
ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。
明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。
インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。
インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。
徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。
パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。
退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。
設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:4.0、最大:40人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません印字方式インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式
退勤時に出勤ボタンで操作をしても重ね打ちしません。集計ミスも軽減。
いつも時刻が正確だから社員も信頼。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。
付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個質量(kg)1.7色ホワイト使用温度範囲(℃)‐5~40消費電力(W)待機時:4、最大40電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度電波受信時/誤差10万年に±1秒以内、電波非受信時/水晶発振式 ±15秒常温25℃(バックライト消灯時)人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリー工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字方式インパクトドット保証期間3年間保存温度範囲(℃)‐20~60受信ユニットあり
1台
¥38,980税込¥42,878
当日出荷
多様な勤務体系に対応!
カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。
印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。
休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯)
月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。
集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます)
新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。
大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。
赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。
パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。
退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。
ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。
直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。
早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。
徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。
設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
仕様対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯。チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり。打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計。印字内容/日付・曜日・時分・時間数。シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)。集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間質量(kg)2.4色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常3、最大34精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×272表示部液晶(白色バックライト)その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)電源(AC V)100、50/60Hzメモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間印字方式7ピン インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式受信ユニット標準装備
1台
¥56,980税込¥62,678
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個質量(kg)約 1.4色印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個質量(kg)約 1.4色印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~8%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥13,980税込¥15,378
21日以内出荷
休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。
大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。
使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。
待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回。(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し。(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)。印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)。集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)。就業設定(始終業時刻など任意の時刻)。休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)。まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)。週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)。サマータイム。パスワード(任意の4ケタの数字)
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2インク色黒質量(g)24トラスコ品番519-8267
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
MAX(マックス)[事務用品・工具]電子タイムレコーダー
打刻専用で、使いやすさを優先。出勤簿代わりにタイムレコーダを活用したい。そんな要望にお応えする、打刻専用の誰でも使いやすいモデル。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。※対象:タイムレコーダー本体。ボタン操作いらず。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
特記集計機能なし仕様徹夜勤務対応あり・サマータイムあり・休憩時間帯なし・シフトなし・【シンボルマーク】テ(徹夜)その他【使用人数】100人【使用カード】ER-Sカード、UDカード ※併用はできません【打刻回数】<出退2回><出退4回>付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個※タイムカードは付属していません。適合【インクリボン】ER-IR103質量(kg)1.7色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)待機時4.0 最大40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×140×104精度水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)記録方式工場出荷時から停電累計3年間使用環境【温度】-5~40℃【湿度】10~80%(ただし結露なきこと)設定表示年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字文字日付・曜日・時分
1台
¥34,980税込¥38,478
当日出荷
MAX(マックス)[事務用品・工具]抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ
抗菌・抗ウイルス仕様で、共用使用に安心。オート打刻機能搭載の為、カードはボタン非接触で打刻OK。電波受信ユニット搭載で、誤時刻によるトラブル防止。月間集計機能搭載で、締め後作業が簡単。タイムカードが選べる。(Sカード/UDカード)
仕様印字回数(ER-Sカード使用時):<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>、印字回数(ER-UDカード使用時):<出退2回>、集計内容:所定内労働時間/実労働時間/早出時間/残業時間(※いずれか1種類)付属品標準:取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個色ブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時4.2/最大40本体質量(kg)1.7人数使用可能:打刻のみ 150/集計時 60人メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×99×230アズワン品番65-2356-06
1台
¥55,980税込¥61,578
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3タイプ【印字欄】4欄電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(待機時)2、(定格)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。トラスコ品番250-9351幅(mm)156質量(kg)1.1色ホワイト高さ(mm)236奥行(mm)100消費電力(W)16(動作時)、1(待機時)アズワン品番64-5212-83
1台
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです!
日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。
年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。
12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。
電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。
超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。
点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)最大消費電力(W)17印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)使用環境温度(℃)-5~+40メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種ER-231S2/PC、ER-201S2/PC、ER-201S/PC、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-TC1000S、ER-TC1000S、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-201S/PC、ER-270S、ER-340S、ER-220S、ER-240S、ER-200S/PC、ER-230S/PCインク色黒質量(g)34トラスコ品番371-9723
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続によりアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。仕様打刻数:4または8回/日トラスコ品番250-9352幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)236奥行(mm)100アズワン品番64-5212-84
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード入数(枚)100
1パック(100枚)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色黒
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー
使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー
タイムカードを自動引込み・自動印字。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
2色印字なので管理もひとめで簡単に。
徹夜機能で夜間勤務に対応。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
はっきり見やすい大型印字。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3消費電力(W)待機時:2、定格:10電源AC100V±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
¥47,980税込¥52,778
当日出荷
トラスコ品番304-2031適合機種ER-250S、ER-25S質量(g)34インク色2色(黒・赤)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷




![タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00368333-180312-02.jpg)
![電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26313228-210329-02.jpg)
![タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50624761-130208-02.jpg)


![タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00641837-131022-02.jpg)

![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00641776-210401-02.jpg)
![電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono14627387-250310-02.jpg)
![抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76031613-220324-02.jpg)
![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50694064-231124-02.jpg)
![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70144629-210806-02.jpg)

![タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00641785-210820-02.jpg)
![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70144638-210806-02.jpg)

![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50624777-210401-02.jpg)
![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono45704200-230926-02.jpg)
![MAX タイムレコーダ用インクリボン黒・赤2色 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37179432-130725-02.jpg)